ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca 190x38mm vertikális idom 2r.-hez GT27790 - 9501171416103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 190 mm
Magasság - 38 mm
Rekeszek száma - 2
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27790
Gyártói cikkszám
9501171416103
Gyártói típuskód
UKK190.38-2
Szélesség:
190 mm
Magasság:
38 mm
Rekeszek száma:
2
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatornarendszer függőleges könyök ; Horg kábeltálca 190x38mm vertikális idom 2r.-hez