ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca 190x48mm 3 részes GT41497 - 9501101526103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 190 mm
Magasság - 48 mm
Rekeszek száma - 3
Fedél levehető - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41497
Gyártói cikkszám
9501101526103
Gyártói típuskód
UK 190.48-3
Szélesség:
190 mm
Magasság:
48 mm
Rekeszek száma:
3
Fedél levehető:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Horg kábeltálca 190x48mm 3 részes