Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca 240x28mm 2 részes G35933 - 9501103316103

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca 240x28mm 2 részes G35933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 240 mm

  • Magasság - 28 mm

  • Rekeszek száma - 2

  • Fedél levehető - Igen

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G35933

Gyártói cikkszám

9501103316103

Gyártói típuskód

UK 240.28-2

Szélesség:

240 mm

Magasság:

28 mm

Rekeszek száma:

2

Fedél levehető:

Igen

Hosszúság:

2000 mm

Alkalmazási terület:

betonnal fedett

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Horg kábeltálca 240x28mm 2 részes