ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca 240x38mm 3 részes G52286 - 9501103426103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 240 mm
Magasság - 38 mm
Rekeszek száma - 3
Fedél levehető - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52286
Gyártói cikkszám
9501103426103
Gyártói típuskód
UK 240.38-3
Szélesség:
240 mm
Magasság:
38 mm
Rekeszek száma:
3
Fedél levehető:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Horg kábeltálca 240x38mm 3 részes