ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca 240x38mm vertikális idom 2r.-hez GT06545 - 9501173416103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 240 mm
Magasság - 38 mm
Rekeszek száma - 2
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06545
Gyártói cikkszám
9501173416103
Gyártói típuskód
UKK240.38-2
Szélesség:
240 mm
Magasság:
38 mm
Rekeszek száma:
2
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatornarendszer függőleges könyök ; Horg kábeltálca 240x38mm vertikális idom 2r.-hez