ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca 240x48mm 3 részes G24440 - 9501103526103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 240 mm
Magasság - 48 mm
Rekeszek száma - 3
Fedél levehető - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24440
Gyártói cikkszám
9501103526103
Gyártói típuskód
UK 240.48-3
Szélesség:
240 mm
Magasság:
48 mm
Rekeszek száma:
3
Fedél levehető:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Horg kábeltálca 240x48mm 3 részes