ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca 240x48mm vertikális idom 2r.-hez G24442 - 9501173516103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 240 mm
Magasság - 48 mm
Rekeszek száma - 2
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24442
Gyártói cikkszám
9501173516103
Gyártói típuskód
UKK240.48-2
Szélesség:
240 mm
Magasság:
48 mm
Rekeszek száma:
2
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatornarendszer függőleges könyök ; Horg kábeltálca 240x48mm vertikális idom 2r.-hez