ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca 340x28mm 3 részes G45800 - 9501105326103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 340 mm
Magasság - 28 mm
Rekeszek száma - 3
Fedél levehető - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45800
Gyártói cikkszám
9501105326103
Gyártói típuskód
UK 340.28-3
Szélesség:
340 mm
Magasság:
28 mm
Rekeszek száma:
3
Fedél levehető:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Horg kábeltálca 340x28mm 3 részes