ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca 340x38mm 2 részes G35932 - 9501105416103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 340 mm
Magasság - 38 mm
Rekeszek száma - 2
Fedél levehető - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G35932
Gyártói cikkszám
9501105416103
Gyártói típuskód
UK 340.38-2
Szélesség:
340 mm
Magasság:
38 mm
Rekeszek száma:
2
Fedél levehető:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Horg kábeltálca 340x38mm 2 részes