ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca 340x48mm 3 részes GT30739 - 9501105526103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 340 mm
Magasság - 48 mm
Rekeszek száma - 3
Fedél levehető - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30739
Gyártói cikkszám
9501105526103
Gyártói típuskód
UK 340.48-3
Szélesség:
340 mm
Magasság:
48 mm
Rekeszek száma:
3
Fedél levehető:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Horg kábeltálca 340x48mm 3 részes