ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca tartó kengyel 190x28-as GT33007 - 9501121306103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélesség - 190 mm
Magasság - 28 mm
Kivitel - pánt
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33007
Gyártói cikkszám
9501121306103
Gyártói típuskód
UKS 190.28
Csatornaszélesség:
190 mm
Magasság:
28 mm
Kivitel:
pánt
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Táguló fúgához használható:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Horg kábeltálca tartó kengyel 190x28-as