ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca tartó kengyel 240x38-as G31710 - 9501123406103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélesség - 240 mm
Magasság - 240 mm
Kivitel - pánt
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31710
Gyártói cikkszám
9501123406103
Gyártói típuskód
UKS 240.38
Csatornaszélesség:
240 mm
Magasság:
240 mm
Kivitel:
pánt
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Táguló fúgához használható:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Horg kábeltálca tartó kengyel 240x38-as