Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca tartó kengyel 340x38-as G35934 - 9501125406103

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca tartó kengyel 340x38-as G35934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélesség - 340 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Kivitel - pánt

  • Anyag - acél

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G35934

Gyártói cikkszám

9501125406103

Gyártói típuskód

UKS 340.38

Csatornaszélesség:

340 mm

Magasság:

38 mm

Kivitel:

pánt

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Táguló fúgához használható:

Nem

Potenciálkiegyenlítővel:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Horg kábeltálca tartó kengyel 340x38-as