ELECTRAPLAN - Horg kábeltálca tartó kengyel 340x48-as G40037 - 9501125506103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélesség - 340 mm
Magasság - 48 mm
Kivitel - pánt
Anyag - acél
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40037
Gyártói cikkszám
9501125506103
Gyártói típuskód
UKS 340.48
Csatornaszélesség:
340 mm
Magasság:
48 mm
Kivitel:
pánt
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Táguló fúgához használható:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna összekötő elem ; Horg kábeltálca tartó kengyel 340x48-as