Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTRAPLAN - Készülékkehely GBV4 GT68672 - 950905703010.0000001

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Készülékkehely GBV4 GT68672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 4

  • Vezetékbevezetések száma - 4

  • Kivitel - kehely

  • Szerelvény szerelési módja - csavarozás

  • Szélesség - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012002207604

Sonepar cikkszám

GT68672

Gyártói cikkszám

950905703010.0000001

Gyártói típuskód

GBV4

Beépíthető eszközök száma:

4

Vezetékbevezetések száma:

4

Kivitel:

kehely

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Szélesség:

75 mm

Húzásmentesítések száma:

4

Hosszúság:

225 mm

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; ELECTRAPLAN ; Készülékkehely GBV4