ELECTRAPLAN - Padló kőtődoboz GB4-M készülékhely M 568-hoz G53214 - 95040599401000000001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kehely
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 50 mm
Mélység - 60 mm
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012002103272
Sonepar cikkszám
G53214
Gyártói cikkszám
95040599401000000001
Gyártói típuskód
GB4-M4/50
Kivitel:
kehely
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
50 mm
Mélység:
60 mm
Hosszúság:
50 mm
Anyag:
poliamid (PA)
Kehely átmérő: 568 mm