ELECTRAPLAN - Padló kőtődoboz illesztő keret GT08207 - 9502529246103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyzetes
Névleges méret - 290 mm
Szélesség - 290 mm
Hosszúság - 290 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08207
Gyártói cikkszám
9502529246103
Gyártói típuskód
UDM2 Q2
Szerelési nyílás:
négyzetes
Névleges méret:
290 mm
Szélesség:
290 mm
Hosszúság:
290 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Padló kőtődoboz illesztő keret