Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTRAPLAN - Padló kőtődoboz illesztőkeret 4mm G45801 - 9502539246103

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Padló kőtődoboz illesztőkeret 4mm G45801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési nyílás - négyzetes

  • Névleges méret - 360 mm

  • Szélesség - 360 mm

  • Hosszúság - 360 mm

  • Anyagvastagság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45801

Gyártói cikkszám

9502539246103

Gyártói típuskód

UDM3 Q2

Szerelési nyílás:

négyzetes

Névleges méret:

360 mm

Szélesség:

360 mm

Hosszúság:

360 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Anyag:

acél

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Padló kőtődoboz illesztőkeret 4mm