ELECTRAPLAN - Padlócsatorna 190x38mm tetővel, 2részes fém G39188 - 9501101416103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 190 mm
Magasság - 38 mm
Rekeszek száma - 2
Fedél levehető - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39188
Gyártói cikkszám
9501101416103
Gyártói típuskód
UK 190.38-2
Szélesség:
190 mm
Magasság:
38 mm
Rekeszek száma:
2
Fedél levehető:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Padlócsatorna 190x38mm tetővel, 2részes fém