ELECTRAPLAN - Padlódoboz fém 12 férőhelyes komplett GT03247 - 95185542201000000001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - kerek
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Padlóburkolat védőkeret - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03247
Gyártói cikkszám
95185542201000000001
Gyártói típuskód
KDR1 R3R5 7011
Fedél kivitel:
kerek
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Legkisebb beépítési mélység:
70 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső átmérő:
325 mm
Padló alatti rendszerek ; ELECTRAPLAN ; Padlódoboz fém 12 férőhelyes komplett