ELECTRAPLAN - Padlódoboz fém 12 férőhelyes komplett GT07668 - 95185642201000000001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Padlóburkolat védőkeret - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012002108253
Sonepar cikkszám
GT07668
Gyártói cikkszám
95185642201000000001
Gyártói típuskód
KDR1 Q3R5 7011
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret szélessége:
294 mm
Legkisebb beépítési mélység:
70 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
12 mm
Beépítési méret hosszúsága:
294 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Padló alatti rendszerek ; ELECTRAPLAN ; Padlódoboz fém 12 férőhelyes komplett