ELECTRAPLAN - Padlódoboz kazetta fedél vez.kiv. GT03880 - 951293215910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 234.5 mm
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - száraz
Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03880
Gyártói cikkszám
951293215910
Gyártói típuskód
UFKK Q2LE E15 G2
Névleges méret:
234.5 mm
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
száraz
Alkalmas:
felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Vezetékkivezetés anyaga:
rozsdamentes acél
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
0
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Padlódoboz kazetta fedél vez.kiv.