Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTRAPLAN - Padlódoboz készülékkehely RASTEC 590-593 GT15741 - 95080570101000000001

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Padlódoboz készülékkehely  RASTEC 590-593 GT15741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 3

  • Vezetékbevezetések száma - 4

  • Kivitel - kehely

  • Szerelvény szerelési módja - csavarozás

  • Szélesség - 73 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15741

Gyártói cikkszám

95080570101000000001

Gyártói típuskód

GBR3

Beépíthető eszközök száma:

3

Vezetékbevezetések száma:

4

Kivitel:

kehely

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Szélesség:

73 mm

Mélység:

41 mm

Húzásmentesítések száma:

4

Hosszúság:

243 mm

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; ELECTRAPLAN ; Padlódoboz készülékkehely RASTEC 590-593