ELECTRAPLAN - Padlódoboz műa 12 férőhelyes alap tetővel parkett GT04343 - 9503515420103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kehely
Szélesség - 247 mm
Hosszúság - 147 mm
Anyag - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012002022016
Sonepar cikkszám
GT04343
Gyártói cikkszám
9503515420103
Gyártói típuskód
KD1 E2K12 7011
Kivitel:
kehely
Szélesség:
247 mm
Hosszúság:
147 mm
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Padlódoboz műa 12 férőhelyes alap tetővel parkett