ELECTRAPLAN - Padlódoboz műa 6 férőhelyes 200x200mm keret+tető GT58163 - 950952420010.0000001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 219 mm
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - száraz
Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz
Kazettamagasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58163
Gyártói cikkszám
950952420010.0000001
Gyártói típuskód
VQ06 R5 7011
Névleges méret:
219 mm
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
száraz
Alkalmas:
felületre szerelt padlócsatorna doboz
Kazettamagasság:
70 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Vezetékkivezetés anyaga:
műanyag
Vezetékkivezetés színe:
szürke
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépíthető eszközök száma:
6
Szerelvénydobozok száma:
2
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Padlódoboz műa 6 férőhelyes 200x200mm keret+tető