Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ELECTRAPLAN - Padlódoboz műa szerelvénytartó 2 férőhelyes G50698 - 9504058210103

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Padlódoboz műa szerelvénytartó 2 férőhelyes G50698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 4

  • Vezetékbevezetések száma - 0

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Mélység - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012002033463

Sonepar cikkszám

G50698

Gyártói cikkszám

9504058210103

Gyártói típuskód

GBM

Beépíthető eszközök száma:

4

Vezetékbevezetések száma:

0

Kivitel:

teherhordó forma

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Mélység:

60 mm

Húzásmentesítések száma:

2

Anyag:

egyéb

Padló alatti rendszerek ; ELECTRAPLAN ; Padlódoboz műa szerelvénytartó 2 férőhelyes