ELECTRAPLAN - Padlódoboz műa tető csapfedél G50697 - 9503574220103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 314 mm
Kivitel - négyzetes
Kazettamagasság - 50 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 5 mm
Vezetékkimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012002031759
Sonepar cikkszám
G50697
Gyártói cikkszám
9503574220103
Gyártói típuskód
KD1 Q4R5 7011
Névleges méret:
314 mm
Kivitel:
négyzetes
Kazettamagasság:
50 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Vezetékkivezetés anyaga:
műanyag
Vezetékkivezetés színe:
szürke
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépíthető eszközök száma:
8
Szerelvénydobozok száma:
4
Padló alatti rendszerek ; ELECTRAPLAN ; Padlódoboz műa tető csapfedél