Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTRAPLAN - Padlódoboz univerzális (503-as) GT43942 - 95025307582000000001

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Padlódoboz univerzális (503-as) GT43942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Névleges méret - 360 mm

  • Csatornamagasság - 28-48 mm

  • Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Igen

  • Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012002104767

Sonepar cikkszám

GT43942

Gyártói cikkszám

95025307582000000001

Gyártói típuskód

UDH3 75-125

Fedél kivitel:

négyzetes

Névleges méret:

360 mm

Csatornamagasság:

28-48 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Igen

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Oldalfal anyaga:

acél

Szerelőfedő felvétel:

Igen

Tömítés beépíthető:

Nem

Fenéklemez:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatlakozódoboz ; Padlódoboz univerzális (503-as)