ELECTRAPLAN - Pv laposvas 30x4 szálanyag DB-os !!! 6.2fm/db SN137843 - 800pv30x4szalasDB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyagminőség - egyéb
Profilforma - lapos / sima
Magasság - 4 mm
Szélesség - 30 mm
Hosszúság - 6200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137843
Gyártói cikkszám
800pv30x4szalasDB
Gyártói típuskód
Pv laposvas 30x4 Db szálanyag
Anyagminőség:
egyéb
Profilforma:
lapos / sima
Magasság:
4 mm
Szélesség:
30 mm
Hosszúság:
6200 mm
Anyag:
acél
Gyártási mód:
egyéb
Felület:
Sendzimir-horganyzott
Pv laposvas 30x4 szálanyag DB-os !!! 6.2fm/db