ELECTRAPLAN - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél DB-os !!! 6fm/db SN137836 - 7102318.10.6RUD000DB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Átmérő - 10-10 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137836
Gyártói cikkszám
7102318.10.6RUD000DB
Gyártói típuskód
2318/10/6 rúd Db
Hosszúság:
6000 mm
Átmérő:
10-10 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
tűzihorganyzott
Villámvédelmi levezető átm 10mm acél DB-os !!! 6fm/db