Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTRAPLAN - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél EP GT31435 - 710231810.0000000001

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél EP GT31435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Vezeték-keresztmetszet - 78.5 mm2

  • Vezetékanyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 80 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011126033878

Sonepar cikkszám

GT31435

Gyártói cikkszám

710231810.0000000001

Gyártói típuskód

2318/10

Vezetékátmérő:

10 mm

Vezeték-keresztmetszet:

78.5 mm2

Vezetékanyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

fekete

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Érszám:

1

Vezetékanyag anyagminősége:

egyéb

Nyersanyag-tulajdonság:

félkemény

Köpeny anyaga:

nincs

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Max. húzóterhelés:

22777 N

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Villámvédelmi levezető átm 10mm acél EP