ELECTRAPLAN - Villámvédelmi levezető átm 12mm acél DB-os !!! 6fm/db SN137839 - 7102318.12.6RUD000DB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Átmérő - 12-12 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137839
Gyártói cikkszám
7102318.12.6RUD000DB
Gyártói típuskód
2318/12/6 rúd Db
Hosszúság:
6000 mm
Átmérő:
12-12 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
tűzihorganyzott
Villámvédelmi levezető átm 12mm acél DB-os !!! 6fm/db