Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTRAPLAN - Villámvédelmi levezető átm 16mm acél DB-os !!! 6fm/db SN137841 - 7102318.16.6RÚD000DB

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Villámvédelmi levezető átm 16mm acél DB-os !!! 6fm/db SN137841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Anyag - acél

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137841

Gyártói cikkszám

7102318.16.6RÚD000DB

Gyártói típuskód

2318/16/6 rúd Db

Hosszúság:

6000 mm

Átmérő:

16-16 mm

Anyag:

acél

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd

Felület:

tűzihorganyzott

Villámvédelmi levezető átm 16mm acél DB-os !!! 6fm/db