ELECTRAPLAN - Villámvédelmi levezető átm 8mm acél DB-os !!! 6fm/db SN137842 - 7102318086db
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Átmérő - 8-8 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137842
Gyártói cikkszám
7102318086db
Gyártói típuskód
2318/08/6 rúd Db
Hosszúság:
6000 mm
Átmérő:
8-8 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
tűzihorganyzott
Villámvédelmi levezető átm 8mm acél DB-os !!! 6fm/db