Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTRAPLAN - Villámvédelmi levezető átm 8mm Alu GT39001 - 710231808AL

MásolásMásolás
ELECTRAPLAN - Villámvédelmi levezető átm 8mm Alu GT39001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 8 mm

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Felület - kezeletlen

  • Szín - egyéb

  • Vezetékanyag anyagminősége - alumínium-magnézium-szilícium ötvözet

Csomagolás és feltételek

  • 148 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39001

Gyártói cikkszám

710231808AL

Gyártói típuskód

2318/08 AL Villámlevezető huzal 8 mm

Vezetékátmérő:

8 mm

Vezetékanyag:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Szín:

egyéb

Vezetékanyag anyagminősége:

alumínium-magnézium-szilícium ötvözet

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi levezető átm 8mm acél