Electro Profeel Bt - Forrasztóón 1,0mm 0,25kg 008602 - Forrasztóón 1,0mm 0,25kg
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 1 mm
Tömeg - 250 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
008602
Gyártói cikkszám
Forrasztóón 1,0mm 0,25kg
Gyártói típuskód
Forrasztóón 1,0mm 0,25kg
Átmérő:
1 mm
Tömeg:
250 g
Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztó ón ; Forrasztóón 1,0mm 0,25kg