Electro Profeel Bt - Forrasztóón 2,0mm 0,1 kg GT70030 - Forrasztóón 2,0mm 0,1 kg
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 2 mm
Tömeg - 100 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70030
Gyártói cikkszám
Forrasztóón 2,0mm 0,1 kg
Gyártói típuskód
Forrasztóón 2,0mm 0,1 kg
Átmérő:
2 mm
Tömeg:
100 g
Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztó ón ; Forrasztóón 2,0mm 0,1 kg