Electro Profeel Bt - Forrasztóón 2,0mm 0,25 kg SN002268 - Forrasztóón 2,0 0,25kg
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tömeg - 250 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002268
Gyártói cikkszám
Forrasztóón 2,0 0,25kg
Gyártói típuskód
Forrasztóón 2,0 0,25kg
Tömeg:
250 g
Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztó ón ; Forrasztóón 2,0mm 0,25 kg