ELECTRONICON GmbH - Fázisjavító kondenzátor 1,25kVAr 400V 3fázisú IP00 ( kisütő ellenállás garnitúra szükséges hozzá 1db SN005985) GT17005 - 653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 166 µF
Hosszúság - 230 mm
Átmérő - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17005
Gyártói cikkszám
653
Gyártói típuskód
MKPg 1,25 KVAr 400V
Kapacitás:
166 µF
Hosszúság:
230 mm
Átmérő:
116 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Fázisjavító kondenzátor 1,25kVAr 400V 3fázisú