ELECTRONICON GmbH - Fázisjavító kondenzátor 25-33,3kVar 415/480V 3fázisú 3x154 uF (kisütőmodul szükséges 1db GT52535) SN033681 - 12235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 154 µF
Hosszúság - 230 mm
Átmérő - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033681
Gyártói cikkszám
12235
Gyártói típuskód
MKPG 25-33,3 kVAr 415/480V
Kapacitás:
154 µF
Hosszúság:
230 mm
Átmérő:
116 mm
Érzékelők ; ELECTRONICON GmbH ; Fázisjavító kondenzátor 25kVar 415V 3fázisú