ELECTRONICON GmbH - Fázisjavító kondenzátor 25kVar 415V 3fázisú GT14165 - 792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 154 µF
Hosszúság - 230 mm
Átmérő - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14165
Gyártói cikkszám
792
Gyártói típuskód
MKPG 25kVAr 415V 3f
Kapacitás:
154 µF
Hosszúság:
230 mm
Átmérő:
116 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Fázisjavító kondenzátor 25kVar 415V 3fázisú