Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ELECTRONICON GmbH - Fázisjavító kondenzátor 5kVAr 400V 3fázisú GT07503 - 106

MásolásMásolás
ELECTRONICON GmbH - Fázisjavító kondenzátor 5kVAr 400V 3fázisú GT07503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 33 µF

  • Hosszúság - 164 mm

  • Átmérő - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07503

Gyártói cikkszám

106

Gyártói típuskód

MKP 5 KVAr 400V

Kapacitás:

33 µF

Hosszúság:

164 mm

Átmérő:

75 mm

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Fázisjavító kondenzátor 5kVAr 400V 3fázisú