Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

ELECTROSTART - Előtét 18W fénycsőhöz IP20 GT47580 - 9.26.53.018

MásolásMásolás
ELECTROSTART - Előtét 18W fénycsőhöz IP20 GT47580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hagyományos

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • T16 lámpafajta számára - Igen

  • Lámpateljesítmény (1-es) - 18-18 W

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47580

Gyártói cikkszám

9.26.53.018

Gyártói típuskód

LSI LL 18W/230V/50Hz. EEI=B2

Kivitel:

hagyományos

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Névleges feszültség:

220-240 V

T16 lámpafajta számára:

Igen

Lámpateljesítmény (1-es):

18-18 W

Fényforrások száma:

1-1

T26 lámpafajta számára:

Igen

Lámpateljesítmény (2-es):

0-0 W

Védettség (IP):

IP20

Ház/szekrény:

fémház

T8 lámpafajta számára:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 18W fénycsőhöz