Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELECTROSTART - Előtét 58W fénycsőhöz IP20 GT47583 - LSI LL58W/9.26.53.058/14473362

MásolásMásolás
ELECTROSTART - Előtét     58W fénycsőhöz IP20 GT47583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Lámpateljesítmény - 58-58 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • T16 lámpafajta számára - Igen

  • Lámpateljesítmény (1-es) - 58-58 W

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47583

Gyártói cikkszám

LSI LL58W/9.26.53.058/14473362

Gyártói típuskód

LSI LL 58W/230V/50Hz. EEI=B2

Kivitel:

elektronikus

Lámpateljesítmény:

58-58 W

Névleges feszültség:

220-240 V

T16 lámpafajta számára:

Igen

Lámpateljesítmény (1-es):

58-58 W

Fényforrások száma:

1-1

T26 lámpafajta számára:

Igen

Lámpateljesítmény (2-es):

0-0 W

Védettség (IP):

IP20

Ház/szekrény:

fémház

T8 lámpafajta számára:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 58W fénycsőhöz