ELEKTRA - Motorvédelem 6,5-10A előlap GT94928 - 101063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
77 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94928
Gyártói cikkszám
101063
Gyártói típuskód
ET 156949 EM/KA-F35-B-SI
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
12 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
59 mm
Mélység:
58 mm