Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elektris - Áramváltó hitelesített 10/5A 5VA 0,5S talpas SN016510 - AMT-O-V 0,5S 5VA 10/5A

MásolásMásolás
Elektris - Áramváltó hitelesített 10/5A 5VA 0,5S talpas SN016510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges primer áram - 10 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Kalibrálva - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016510

Gyártói cikkszám

AMT-O-V 0,5S 5VA 10/5A

Gyártói típuskód

AMT-O-V 0,5S 5VA 10/5A

Névleges primer áram:

10 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Kalibrálva:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 10/5A talpas hiteles 5VA