Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elektris - Áramváltó hitelesített 300/5A 5VA 0,5S 60x10mm sínrehúzható 53mm kábelátmérőig SN110886 - AGS 85/60 0,5S 5VA 300/5A

MásolásMásolás
Elektris - Áramváltó hitelesített 300/5A 5VA 0,5S 60x10mm sínrehúzható 53mm kábelátmérőig SN110886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges primer áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 52 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110886

Gyártói cikkszám

AGS 85/60 0,5S 5VA 300/5A

Gyártói típuskód

AGS 85/60 0,5S 5VA 300/5A

Névleges primer áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

52 mm

Áramváltó hitelesített 300/5A 5VA 0,5S 60x10mm sínrehúzható 53mm kábelátmérőig