ELEKTROMATERIAL - GEA 2P+F fehér dugalj 317400 (617400) SY001552 - 317400/617400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgógomb
Kapcsolási mód - kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001552
Gyártói cikkszám
317400/617400
Gyártói típuskód
317400
Működtetés módja:
forgógomb
Kapcsolási mód:
kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Névleges áram:
16 A
Felület kivitele:
matt
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Rögzítés módja:
csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm
A Schneider Electric Merten 317400 egy forgórészes ventilátorkapcsoló betét. Ez a betét egypólusú ventilátorkapcsolókkal használható. A készülék névleges üzemi feszültsége 250 V. A kapcsolási áram pedig legfeljebb 16 A. Csavarral rögzíthető. Falba süllyesztve lehet beszerelni. IP20-as védettséggel rendelkezik. A ventilátor kapcsoló fémből, műanyagból készült, így a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. Mivel környezetbarát, ez a ventilátorkapcsoló is zöld prémium termék. Higanymentes és nehézfémmentes, ami a környezetet és az egészségünket is védi. Ez a ventilátorkapcsoló SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. Emellett halogénmentes halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.