Elettrocanali - Bordáscső összekötő idom T, IP 40 SN134317 - ECTI20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Külső átmérő - 20 mm
Kivitel - nyitott
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032636769336
Sonepar cikkszám
SN134317
Gyártói cikkszám
ECTI20
Gyártói típuskód
ECTI20
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Külső átmérő:
20 mm
Kivitel:
nyitott
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Polírozott felület:
Nem
Bordáscső összekötő idom T, IP 40