Elettrocanali - Cső csatlakozó rugalmas IP 65 merev 16 mm -es SN190113 - EC75516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032636766366
Sonepar cikkszám
SN190113
Gyártói cikkszám
EC75516
Gyártói típuskód
EC75516
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Átmérő:
16 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
160 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Nyomásállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
nincs
Ütésállósági osztály az EN 61386-1 szerint:
közepes (3. osztály, 750 N)
Rugalmas:
Igen
Cső csatlakozó rugalmas IP 65 merev 16 mm -es